VT2 T形スライドハンドル

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75267175 品番 VT0320
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。材質はクロムバナジウム鋼です。

差込角(mm)9.5 全長(mm)200 用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。 トラスコ品番816-5851 材質Cr-V 質量(g)190 寸法H(mm)32 寸法d(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-10-09
用途:
自転車整備
その他業種

ボールロックをもっときつくしてほしい。エクステンションバーを付けるとすぐにはずれそうになる

対象商品:
75267175
2017-02-21
用途:
車や自転車の整備に使用

ハンドルの棒の部分が他の低価格のメーカーのものよりも径が太くて頑丈な印象です。私はプロの整備士ではないので、これで十分だと思いました。もし、紛失でもしたら、また同じ物を購入すると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする