ASH ソケットレンチ用ユニバーサルジョイント

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75267202 品番 VU0300
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

前後左右に自在に動かすことが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品です。

差込角(mm)9.5 全長(mm)54 用途狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継ぎの商品です。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75267202
2023-01-20
用途:
バイクのプラグ交換
製造業

カワサキZX-14Rのプラグ交換に使用する為に購入。この商品の良い所は凹に近い方の関節は45度以上曲がり 凸に近い方の関節は85度まで曲げられる所です。プラグ交換等で非常に狭い隙間では有難い機能です。プラグホールに入れば直線にしてラチェットハンドルを付けての作業ですのでよほどの強い力でもない限り壊れる事も無いでしょう。 ただ、気になった点が一つ この度、二個 購入したのですが一個はソケット差し込みの凸の所のボールがセンターよりずれてボール自体が出過ぎておりました。この点は残念。 一つは良品でしたので良しとしますが製造メーカーさんは気を付けて欲しいですね。

2023-01-30
用途:
バイクのプラグ交換
製造業

この商品の良い所は、90度近く曲げられる。これに プラグレンチとエクステンションを付けて極狭い所のプラグにもアクセスしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする