※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット用 ヘキサゴンソケット 1/4(6.35)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75267263 品番 VX2008
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

スタンダードのヘキサゴンソケットになります。

差込角(mm[inch])6.35[1/4] 二面幅(mm)8 用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 トラスコ品番816-5860 材質Cr-V サイズ8mm 質量(g)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする