※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ビットソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ヘキサゴン
ソケット用 ヘキサゴンソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75267306
品番
VX3005
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。
差込角(mm)
9.5
二面幅(mm)
5
用途
六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
材質
Cr-V
サイズ
3/8(9.5)x5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応