画像準備中

室名札正面用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75267687 品番PC-3
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

オリジナルの書式(中板)を掲示することができ、内容の変更も可能な室名表示用プレートです。

用途室名の表示に。 付属品ビス2個付 トラスコ品番315-7666 材質ケース:塩ビ、中板:塩ビ、金属:ダイカスト 取付ビス止め 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【中板】73×258×1 縦(mm)80 横(mm)264

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする