金象印 パイプ ガーベル8本爪

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75268295 品番9090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

オールスチール製で8本爪タイプのかき寄せ、すくい作業用として最適
頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます
8本爪平先タイプ

用途コークス、石炭ほか、鉄屑のかき寄せやすくう収集作業や畜産用 材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管 長さ(mm)(爪部)420 全長(mm)1220 質量(kg)2.7 爪数8本 先幅(mm)(爪部)385

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする