浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の ピッチフォーク・フォーク
金象印 木柄 ビートホーク7本爪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75268356
品番
30155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
先爪はスチール製7本爪タイプで、頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
爪先の玉形状がビート表面を保護します
用途
ビートのかき寄せやすくう収集作業に
材質
(爪部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)
(爪部)400
全長(mm)
1200
質量(kg)
2.6
爪数
7本
先幅(mm)
(爪部)390
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません