曜日別特売
30414 金象印 ヘーホーク3本爪 浅香工業 75268365

30414 金象印 ヘーホーク3本爪 浅香工業 75268365
30414 金象印 ヘーホーク3本爪 浅香工業 75268365
30414 金象印 ヘーホーク3本爪 浅香工業 75268365
30414 金象印 ヘーホーク3本爪 浅香工業 75268365
30414 金象印 ヘーホーク3本爪 浅香工業 75268365
30414 金象印 ヘーホーク3本爪 浅香工業 75268365
30414 金象印 ヘーホーク3本爪 浅香工業 75268365
30414 金象印 ヘーホーク3本爪 浅香工業 75268365
30414 金象印 ヘーホーク3本爪 浅香工業 75268365

金象印 ヘーホーク3本爪

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード75268365品番30414
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

かき寄せ、すくい作業用
先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
3本爪タイプ。

用途
干草や落ち葉、ごみ等のかき寄せやすくう収集作業・運搬作業
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(爪部)300全長(mm)1800質量(kg)1.5爪数3本先幅(mm)200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75268365
2023-10-30
用途: 馬房の寝藁作業や牧草作業などの牧場での各作業
スプリングファーム農・林・水産業

今まで使っていた物より軽く、柄の太さも適度で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする