ミズケイ
ミズケイの 幕・旗
ミズケイの 表示旗
黄旗「徐行」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75268396
品番
8011000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
直径が25mmΦまでの太さの棒にご使用いただけます。
トラスコ品番
530-1390
材質
ポリエステル
縦(mm)
90
横(mm)
95
表示内容
徐行
注意
※棒は付属しておりません。