金象印 ダルマセット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75268514 品番54526
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

頭部(たたき部)1.1kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです/頭部は両面の形状が異なります/面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます

用途
石工、石割り、はつり作業。
石工、石割り、はつり作業
頭径(Φmm)46 材質(頭)スチール 材質(柄部)天然木 質量(kg)1.2 頭部長(mm)100 柄長さ(mm)300 トラスコ品番853-4564

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75268514
2024-05-22
用途:
石工、石割り、はつり作業
その他業種

30〜40回くらい叩くとハンドルが折れてしまいます。
幸いなことに怪我はありませんでした。
このような高価なハンマーがすぐに壊れてしまうのは残念で危険です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする