金象印 ダルマセット

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 75268523 品番 54533
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです/頭部は両面の形状が異なります/面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます

用途
石工、石割り、はつり作業。
石工、石割り、はつり作業
頭径(Φmm)49 材質(頭)スチール 材質(柄部)天然木 質量(kg)1.4 頭部長(mm)109 柄長さ(mm)300 トラスコ品番853-4565

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75268532
2018-10-01
用途:
みかん畑の石垣積み
農・林・水産業

しっかりした柄と作りで、難の心配もなく使えそう。商品説明のおかげでどちらの面をどのように使うかというのもわかりました。

対象商品:
75268532
2018-04-29
用途:
コンクリートの剥離作業
大和ライフネクスト株式会社 様 (運輸・通信業)

重量が丁度良く作業効率が上がり助かっています。丁寧な作りで丈夫です。長く使用できる事を期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする