浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 鍬
浅香工業の 開墾鍬・唐鍬
金象 開墾鍬 上 1050樫柄付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75268566
品番
70078
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
125
頭部長(mm)
175
用途
硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業に
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(kg)
1.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません