浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 鍬
浅香工業の 特殊鍬
金象印 便利鍬 柄付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75268627
品番
70450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
頭部(土寄せ部)はスチール製です
土寄せ、溝等の清掃
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです
用途
家庭菜園、花壇作りなどの掘り起こし作業
溝等の清掃作業
全長(mm)
900
頭部幅(mm)
150
頭部長(mm)
180
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(g)
700
頭部厚(mm)
1.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません