浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 鍬
浅香工業の 平鍬
金象 平鍬 1200柄共
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75268645
品番
70535
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
頭部(土寄せ部)はスチール製
うね上げ、土寄せ作業
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途
うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)
1200
頭部幅(mm)
120
頭部長(mm)
245
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)
1.3
頭部厚(mm)
2.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません