70733 金象印 谷ガキ鍬 鋼付 柄付 浅香工業 75268672

70733 金象印 谷ガキ鍬 鋼付 柄付 浅香工業 75268672 70733 金象印 谷ガキ鍬 鋼付 柄付 浅香工業 75268672 70733 金象印 谷ガキ鍬 鋼付 柄付 浅香工業 75268672

金象印 谷ガキ鍬 鋼付 柄付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75268672 品番70733
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用していますので土ささりに優れています
うね上げ、土寄せ作業
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています
頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです

用途
うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)1360 頭部幅(mm)165 頭部長(mm)277 材質【頭部】スチール、【ヒツ部】アルミ、【柄部】天然木 質量(kg)1.6 頭部厚(mm)1.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥4,400 / 税込 ¥4,840
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75268672 70733 49638198 70559 金象印 谷ガキ鍬 鋼付 柄付 浅香工業 金象印 谷ガキ鍬 鋼付 柄付 浅香工業 1丁 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする