浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 鍬
浅香工業の 地域鍬
金象印 南予型雁爪 (4本爪) 柄付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75268706
品番
70993
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです
かき寄せ作業
頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途
土の反転作業
ならし作業
砂利等のかき寄せ作業
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
170
頭部長(mm)
195
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(kg)
1.6
頭部厚(mm)
9.0
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません