画像準備中

法令許可票

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容労災保険関係成立票 注文コード75268737 品番HKC-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は表示内容など3種類から選べます 他の種類を見る

建設現場等の掲示に最適です。

用途建設現場では許可表示の設置が義務付けられています。 トラスコ品番682-8396 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 取付ビス止め(ビス別売り) 縦(mm)400 横(mm)500 表示内容労災保険関係成立票

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする