曜日別特売
5X5X28 両丸キー(SUS316/生地) ノーブランド 75268744

両丸キー(SUS316/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
長さ(mm)28
28
56
24
36
14
16
46
60
65
75
80
150
200
250
17
32
76
90
100
48
63
140
135
40
45
呼び5×5
内容量1箱(100個)注文コード75268744品番5X5X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
表面処理生地(または標準)材質SUS316長さ(mm)28呼び5×5形状両丸キー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする