ノーブランド
両丸キー(SUS316/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1パック(2個)
1個
長さ(mm)
14
14
14
28
16
46
60
65
75
80
24
36
56
150
200
250
17
32
76
90
100
48
63
140
135
40
45
呼び
6×6
3×3
5×5
6×6
7×7
8×7
10×8
12×8
16×10
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
75268769
品番
6X6X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
表面処理
生地(または標準)
材質
SUS316
長さ(mm)
14
呼び
6×6
形状
両丸キー