曜日別特売
72272 金象印 三徳ジョレン 鋼付 柄付 浅香工業 75268855

72272 金象印 三徳ジョレン 鋼付 柄付 浅香工業 75268855
72272 金象印 三徳ジョレン 鋼付 柄付 浅香工業 75268855

金象印 三徳ジョレン 鋼付 柄付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード75268855品番72272
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もります。
刃先に複合材を使用していますので長切れします/頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです/頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています/頭部両側に4箇所の穴があり水抜き効果もあります

用途
うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。
うね上げ、土寄せ、整地作業/水田のあぜ塗り、泥水上げ作業
全長(mm)1360先幅(mm)240質量(kg)1.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)238頭部板厚(mm)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする