ノーブランド
両丸キー(SUS316/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1パック(2個)
1個
長さ(mm)
28
28
28
17
32
76
90
100
24
36
56
14
16
46
60
65
75
80
150
200
250
48
63
140
135
40
45
呼び
8×7
3×3
5×5
6×6
7×7
8×7
10×8
12×8
16×10
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
75268893
品番
8X7X28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
表面処理
生地(または標準)
材質
SUS316
長さ(mm)
28
呼び
8×7
形状
両丸キー