画像準備中

防寒手袋ファストフィット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10双) サイズS コバート 注文コード75268911 品番CWKTFF-55-008
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はサイズ・色など7種類から選べます 他の種類を見る

ColdWork FastFitは厳寒の中でも優れた性能を発揮します。
360°の撥水加工でグローブ全体をしっかり保護し、フリースの断熱材が快適さと暖かさを提供します。
手のひら側には、タッチスクリーン対応の合成皮革を使用し、手袋をつけたままスマートフォンやデバイスを操作できます。

トラスコ品番694-3153 厚さ(mm)1 コバート サイズS 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする