浅香工業
浅香工業の 除草具
浅香工業の 草削り
金象印 ステンレス 三角ホー 柄付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75268934
品番
72777
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
頭部にステンレス刃物鋼を使用した両面草削り。
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
全長(mm)
1480
用途
うね斜面の除草、根の強い草の除草・土寄せ作業
材質
(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
長さ(mm)
(刃先部)240
高さ(mm)
(頭部)230
質量(g)
900
板厚(mm)
(刃先部)1.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません