浅香工業
浅香工業の 除草具
浅香工業の 草削り
金象 月型ホー鋼付 1350柄付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75268995
品番
73985
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
窓なしタイプの半月草削り。
頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
全長(mm)
1430
用途
畑、畦、庭、公園等の除草作業。
材質
(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)
1
高さ(mm)
(頭部)85
板厚(mm)
(刃先部)2.3
先幅(mm)
(頭部)210
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません