画像準備中

防寒手袋”ザ・オリジナル”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10双) サイズXL 注文コード75269008 品番CWKMG-72-011
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

TPR製のクローザーで手首にしっかりとフィットします。
60グラムの3M Thinsulate Eco断熱材が、温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。
頑丈なArmortex 素材の親指部分の強化パッド。
タッチスクリーン対応の合成皮革が、操作性と耐久性の理想的なバランスを実現します。
収納用のナイロン製キャリアループ。

トラスコ品番694-3170 厚さ(mm)1 コヨーテ サイズXL 全長(cm)24 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする