浅香工業
浅香工業の 除草具
浅香工業の 草削り
金象印 ステンレス 窓ホー 柄付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75269013
品番
73607
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス刃物鋼に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
窓あきタイプの草削り。
全長(mm)
1425
用途
畑、畦、庭、公園等の除草作業。
材質
(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
高さ(mm)
(頭部)117
質量(g)
900
板厚(mm)
(刃先部)2.0
先幅(mm)
(頭部)210
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません