ノーブランド
両丸キー(SUS316/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1パック(2個)
1個
長さ(mm)
100
100
100
24
36
28
56
14
16
46
60
65
75
80
150
200
250
17
32
76
90
48
63
140
135
40
45
呼び
16×10
3×3
5×5
6×6
7×7
8×7
10×8
12×8
16×10
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
75269024
品番
16X10X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
表面処理
生地(または標準)
材質
SUS316
長さ(mm)
100
呼び
16×10
形状
両丸キー