73671 金象印 唐鍬 タモ柄付 浅香工業 75269047

73671 金象印 唐鍬 タモ柄付 浅香工業 75269047
73671 金象印 唐鍬 タモ柄付 浅香工業 75269047
73671 金象印 唐鍬 タモ柄付 浅香工業 75269047
73671 金象印 唐鍬 タモ柄付 浅香工業 75269047
73671 金象印 唐鍬 タモ柄付 浅香工業 75269047
73671 金象印 唐鍬 タモ柄付 浅香工業 75269047
73671 金象印 唐鍬 タモ柄付 浅香工業 75269047
73671 金象印 唐鍬 タモ柄付 浅香工業 75269047

金象印 唐鍬 タモ柄付

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード75269047品番73671
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
木柄は強さと靭性(粘り強さ)に優れたタモ材を採用しています

用途
硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や、根起こし作業に
全長(mm)1050頭部幅(mm)75頭部長(mm)160材質(頭部)スチール/(柄部)天然木質量(kg)1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75269047
2020-04-20
用途: 半坪ほどのコーナーを耕してます。野菜を植える予定です。
その他業種

私の背丈が低いので鍬の柄が長くて扱いにくい。でも耕すのに便利であっと言うまに耕せました。気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする