曜日別特売
74070 金象印 十能 浅香工業 75269135

74070 金象印 十能 浅香工業 75269135
74070 金象印 十能 浅香工業 75269135
74070 金象印 十能 浅香工業 75269135

金象印 十能

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番780-7635
内容量1丁注文コード75269135品番74070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

溝等の清掃作業に便利なスチール製什能。

用途
溝の清掃作業
泥すくい作業
炭の管理や灰の収集作業
全長(mm)625板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)180頭部長(mm)215トラスコ品番780-7635材質(頭部)スチール/(柄部)天然木質量(g)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75269117
2020-04-01
用途: バーベキュー等

バーベキュー後の炭等を片付けるために購入しました。とても持ちやすくしっかりとして、鉄板の厚みもあって長く使用できると思います。色は紺色でした。

対象商品 : 75269117
2019-09-22
用途: セメント用
製造業

柄が木製で、夏の暑さと湿気でヤニが前面にブツブツと・・・
木が悪いのか作業上も手袋に粘着して、へばりつくので2次被害が多い。。
物によるのかもしれませんが、注意です。

1が参考にしています
対象商品 : 75269117
2018-06-21
用途: 工場内

とても使いやすく、丈夫そうです。最近は非常に価格が安いので助かってます。

対象商品 : 75269144
2015-06-05
用途: 漁業

大変使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする