曜日別特売
74452 金象印 プラ溝さらえ (大) 浅香工業 75269214

74452 金象印 プラ溝さらえ (大) 浅香工業 75269214
74452 金象印 プラ溝さらえ (大) 浅香工業 75269214
74452 金象印 プラ溝さらえ (大) 浅香工業 75269214
74452 金象印 プラ溝さらえ (大) 浅香工業 75269214
74452 金象印 プラ溝さらえ (大) 浅香工業 75269214
74452 金象印 プラ溝さらえ (大) 浅香工業 75269214
74452 金象印 プラ溝さらえ (大) 浅香工業 75269214
74452 金象印 プラ溝さらえ (大) 浅香工業 75269214

金象印 プラ溝さらえ (大)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード75269214品番74452
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用。

用途
溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)200全長(mm)1090質量(g)400深さ(mm)(頭部)60先幅(mm)(頭部)145

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75269214
2019-04-10
用途: 水路掃除

水路の砂や泥を取り除くために使用した。粘土質の土には不向き容易でない 又、草が入り込んでいるとカットできない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする