浅香工業
金象印 プラ溝さらえ (小)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
75269223
品番
74469
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用。
用途
溝の清掃作業
泥すくい作業
材質
(頭部:樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)
長さ(mm)
(頭部)150
全長(mm)
940
質量(g)
300
深さ(mm)
(頭部)40
先幅(mm)
(頭部)110
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません