金象印 プラ溝さらえ (ミニ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75269232 品番74476
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

アルミパイプ柄を採用し、軽量化を実現
狭い場所にも便利な押して使用するタイプの丈夫なポリカーボネート製溝さらえ
グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます
水抜き穴を採用。

用途
溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー) 長さ(mm)(頭部)140 全長(mm)540 質量(g)195 深さ(mm)(頭部)45 先幅(mm)(頭部)85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75269232
2022-02-25
用途:
清掃作業
飲食業

スコップ部に角度がついているので、底面のごみも掬いやすい。
角度がついていることで、スコップ部の裏側で、壁面の汚れを刮げ落すことも容易。

対象商品:
75269232
2015-08-09
用途:
大型水槽の底の砂利掃除

金属製でないので、水槽に傷がつきにくく助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする