浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 柄
金象印 クサビ パック入 No.2
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75269257
品番
74513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。
用途
小ハンマー用
材質
スチール
幅(mm)
約10
厚さ(mm)
約3
全長(mm)
約13
質量(g)
約11
注意
※打ち込みには鉄ハンマー等が必要です