金象印 菜園用 唐鍬 柄付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75269345 品番76434
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
ワンピース(無溶接一体加工)製で丈夫です
柄は椎材使用により軽量です

全長(mm)900 頭部幅(mm)75 頭部長(mm)110 用途家庭菜園、花壇作り、ガーデニングなどの掘り起こし作業。 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(g)660

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする