浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 鍬
浅香工業の 開墾鍬・唐鍬
金象印 菜園用 カルチ鍬 柄付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75269354
品番
76441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
頭部(掘り起こし部)はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
ワンピース(無溶接一体加工)製で丈夫です
三本爪とバチ鍬両方での使用が出来ます
柄は椎材使用により軽量です
全長(mm)
900
頭部幅(mm)
(3本爪側)約73/(バチ側)約65
頭部長(mm)
(3本爪側)約110/(バチ側)約80
用途
家庭菜園、花壇作り、ガーデニングなどの掘り起こし作業。
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(g)
700
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません