金象印 本格派 家庭鍬 全鋼 柄

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75269381 品番76731
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式

用途
うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)1050 頭部幅(mm)120 頭部長(mm)300 トラスコ品番780-7660 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75269381
2015-07-06
用途:
農作業
農・林・水産業

鍬の柄が短いため、腰を曲げなければいけない。
10分も作業していると、腰が痛くなる。
柄の長さを選択できると良い。
私は、身長が、約160cmなので、柄を11cm長くし、柄の端にストッパーを付けてすべり止めにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする