旭・デュポン
旭・デュポンの 防護服・保護服・特殊服
旭・デュポンの 化学防護服
タイケム(R)2000C ジャンパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
75269385
品番
TC671T
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途
人体に有害な化学物質を取り扱う作業など
仕様
粘着テープ付きファスナーフラップ/粘着テープ付あごカバー/伸縮性のあるフード/バリア性を保持するテープシーム縫製/伸縮性のある袖口
材質
タイケム(R)2000
色
黄
サイズ
M
適応身長(cm)
168〜176
適応胸囲(cm)
92〜100
注意
※使い切りです。
※耐熱性、防炎性はありません。
商品説明動画
参考になった