金象印 竹の子堀鍬

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75269415 品番78997
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
頭部はワンピース(無溶接一体加工)製で丈夫です
柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
竹の子掘りに最適

用途
硬い土、未開墾地の掘り起こし作業
根起こしや、たけのこ掘り作業
全長(mm)1050 頭部幅(mm)75 頭部長(mm)240 トラスコ品番780-7678 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg)2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75269415
2020-04-27
用途:
筍堀に使用するため。
その他業種

重さも手頃で、値段は少し高いかなと思いましたが、これから、10年位は
使用するので購入しました。
 早速使用しましが、土の掘り具合がよく、使用感はバッチリでした。
 買ってよかったです。有難う御座いました。

1人が参考にしています
対象商品:
75269415
2020-04-01
用途:
タケノコ掘り
農・林・水産業

思っていた以上に掘り具合が良く、美味しくタケノコを戴きました。また、竹林整備にも充分に役立ちそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする