浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 柄
ASK柄
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75269433
品番
90058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
厳選素材を使用しているため、折れにくいショベル用替柄
用途
各種ショベル用
材質
天然木+スチール
全長(mm)
720
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
36
注意
※本製品にはリベット(かしめ鋲)は含まれておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ショベルの柄 交換方法
参考になった