ノーブランド
新JIS 片丸キー(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(15個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(3個)
1個
長さ(mm)
145
14
27
34
36
53
54
56
58
145
135
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
75269444
品番
16X10X145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
表面処理
生地(または標準)
材質
S45C
長さ(mm)
145
呼び
16×10
形状
片丸キー