タイケム(R)2000C ズボン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXXL 注文コード75269455 品番TC351T
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。

用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業など 仕様伸縮性のあるウエストまわり/バリア性を保持するテープシーム縫製/伸縮性のある裾口 材質タイケム(R)2000 サイズXXL 股下(cm)82 適応ウエスト(cm)68〜93
注意
※使い切りです。
※耐熱性、防炎性はありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする