ノーブランド
新JIS 片丸キー(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(15個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(3個)
1個
長さ(mm)
27
14
27
34
36
53
54
56
58
145
135
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
75269496
品番
10X8X27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
表面処理
生地(または標準)
材質
S45C
長さ(mm)
27
呼び
10×8
形状
片丸キー