浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 柄
金象印 片ツル柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75269537
品番
92542
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
厳選樫材使用で丈夫
全長(mm)
1050
質量(kg)
0.9
適合
浅香工業 片ツル用柄
材質
天然木
用途
ツルハシ用替柄
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません