曜日別特売
93170 販売用ホームレーキ柄 浅香工業 75269546

93170 販売用ホームレーキ柄 浅香工業 75269546
93170 販売用ホームレーキ柄 浅香工業 75269546
93170 販売用ホームレーキ柄 浅香工業 75269546
93170 販売用ホームレーキ柄 浅香工業 75269546

販売用ホームレーキ柄

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード75269546品番93170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

厳選素材使用で丈夫。金象印ホームレーキ木柄付用替柄。

トラスコ品番851-1082材質天然木寸法(mm)(頭部側)20×20mm/(手元側)25×25mm/丸形状全長(mm)1200質量(g)700
注意
※鉄ハンマー等での釘打ちが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75269546
2017-12-13
用途: 家庭菜園、芝の目土均し
長谷川事務所その他業種

早速使用いたしました。レーキに装着もピタリ。
長さもちょうどよく、畑を均せ、柴の場合はれーきの背で綺麗に仕上げられました。素人にも簡単に取り付けられ、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする