浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 柄
杓の柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75269643
品番
93734
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
厳選樫材使用で丈夫
全長(mm)
1200
質量(kg)
0.44
質量(g)
440
寸法(mm)
直径30(先端面取り)
材質
天然木
用途
杓用替柄
アズワン品番
64-8326-67
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません