浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 柄
杓の柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75269652
品番
93741
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
厳選樫材使用で丈夫
全長(mm)
1350
質量(kg)
0.48
質量(g)
480
寸法(mm)
直径30(先端面取り)
材質
天然木
用途
杓用替柄
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません