浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 柄
金象印 東京ジョレン柄 丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75269871
品番
94999
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
厳選樫材使用で丈夫
用途
金象印東京ジョレン丸柄共用替柄
材質
天然木
寸法(mm)
(頭部側)37×29小判形状/(手元側)30×23小判形状
全長(mm)
900
質量(g)
360
アズワン品番
64-8326-70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
丸東京ジョレンの柄 交換方法
参考になった