浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 柄
無印 東京ジョレン柄 丸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75269887
品番
95039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
厳選樫材使用で丈夫
用途
金象印東京ジョレン丸柄共用替柄
材質
天然木
寸法(mm)
(頭部側)37×29小判形状/(手元側)30×23小判形状
全長(mm)
900
質量(g)
360
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません