浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 柄
ジョレン柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75269905
品番
95053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
厳選樫材使用で丈夫
用途
各種ジョレン用柄
材質
天然木
寸法(mm)
(手元側)30×30mm丸形状
全長(mm)
1050
質量(g)
0.43
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません