浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 柄
椎 三徳ジョレン柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75269966
品番
95190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
厳選樫材使用で丈夫
用途
三徳ジョレン(50°)用柄
材質
(柄)天然木/(ヒツ部)アルミ
寸法(mm)
(手元側)30×30mm丸形状
全長(mm)
1350
質量(kg)
0.7
注意
※本製品には頭部は含まれておりませんのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
三徳ジョレンの柄 交換方法
参考になった